Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Zentrierbohrer, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-330.1206
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.1206
EAN/GTIN:
     4042146344132
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
  • DIN 333 Form A
  • rechtsschneidend
  • 60° Zentrierwinkel
  • 120° Spitzenwinkel
  • zum Herstellen von Zentrierbohrungen
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal geeignet zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332 Form A.
Weitere Informationen:
Durchmesser Zentrierbohrer D1:
4.0 mm
Durchmesser Zentrierbohrer D2:
10.0 mm
Farbe:
silber
Form:
Form A
Gewicht [g]:
22 g
Herstellernummer:
330.1206
Gesamtlänge L1 in mm:
56.0 mm
Teillänge L2 in mm:
20.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 333 Form A
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
120°
Variantenartikel:
330.1201
Weitere Suchbegriffe: DIN 333 A, Zentrierbohrer DIN 333 A, din 333 form a, din 333, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.