Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Zentrierbohrer, 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-330.1207
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.1207
EAN/GTIN:
     4042146344149
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
  • DIN 333 Form A
  • rechtsschneidend
  • 60° Zentrierwinkel
  • 120° Spitzenwinkel
  • zum Herstellen von Zentrierbohrungen
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal geeignet zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332 Form A.
Weitere Informationen:
Durchmesser Zentrierbohrer D1:
5.0 mm
Durchmesser Zentrierbohrer D2:
12.5 mm
Farbe:
silber
Form:
Form A
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
330.1207
Gesamtlänge L1 in mm:
64.0 mm
Teillänge L2 in mm:
22.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 333 Form A
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
120°
Variantenartikel:
330.1201
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.