Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Zentrierbohrer FormR, 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-330.1212
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.1212
EAN/GTIN:
     4042146344170
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
  • DIN 333 Form R
  • rechtsschneidend
  • 60° Zentrierwinkel
  • 120° Spitzenwinkel
  • zum Herstellen von Zentrierbohrungen
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal geeignet zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332 Form R.
Weitere Informationen:
Durchmesser Zentrierbohrer D1:
1.5 mm
Durchmesser Zentrierbohrer D2:
4.0 mm
Farbe:
silber
Form:
Form R
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
330.1212
Gesamtlänge L1 in mm:
36.0 mm
Teillänge L2 in mm:
9.3 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 333 Form R
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
120°
Variantenartikel:
330.1211
Weitere Suchbegriffe: din 333 form r, din 333, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.