Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-R Spiralbohrer-Satz, 170-tlg, 1-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-330.1640
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.1640
EAN/GTIN:
     4042146211069
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • mit Integralverschluss
  • hochfeste Scharniere
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • schwarze, dampfangelassene Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
4150 g
Herstellernummer:
330.1640
Material1:
Hochleistungsstahl
max. Bohrbereich:
10.0 mm
min. Bohrbereich:
1.0 mm
Norm:
DIN 338 Typ N
Oberfläche:
dampfangelassen
Schneidstoff:
HSS-R
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
118°
Teile im Satz:
170 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 typ n 10mm, din 338 typ n, din 338, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
330.1015
ab € 3,26*
Sonstiges
KS Tools
330.1100
ab € 6,97*
Sonstiges
KS Tools
330.1010
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
330.1025
ab € 1,77*
Sonstiges
KS Tools
330.1020
ab € 1,64*
Sonstiges
KS Tools
330.1035
ab € 2,09*
Sonstiges
KS Tools
330.1030
ab € 2,08*
Sonstiges
KS Tools
330.1045
ab € 3,25*
Sonstiges
KS Tools
330.1040
ab € 2,02*
Sonstiges
KS Tools
330.1055
ab € 3,73*
Sonstiges
KS Tools
330.1050
ab € 3,09*
Sonstiges
KS Tools
330.1065
ab € 4,83*
Sonstiges
KS Tools
330.1060
ab € 4,18*
Sonstiges
KS Tools
330.1075
ab € 5,14*
Sonstiges
KS Tools
330.1070
ab € 5,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.