Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Spiralbohrer, 2,8mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-330.2028
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2028
EAN/GTIN:
     4042146338728
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Rundlaufgenauigkeit
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Durchmesser D:
2.8 mm
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
330.2028
Gesamtlänge L1 in mm:
61.0 mm
Teillänge L2 in mm:
33.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 338 Typ N
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS-G
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
28 mm
Spitzenwinkel:
118°
Variantenartikel:
330.2003
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 typ n, din 338, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.