Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-330.2071 Herst.-Nr.: 330.2071 EAN/GTIN: 4042146339015 |
| |
|
| | |
| - DIN 338 Typ N
- rechtsschneidend
- Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
- Kreuzanschliff als Ausspitzung
- 118° Spitzenwinkel
- 20 - 30° Spiralwinkel
- hohe Rundlaufgenauigkeit
- blanke Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Material: | Metall, Holz und Kunststoff | Durchmesser D: | 7.1 mm | Farbe: | silber | Gewicht [g]: | 260 g | Herstellernummer: | 330.2071 | Gesamtlänge L1 in mm: | 109.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 69.0 mm | Material1: | Hochleistungsstahl | Norm: | DIN 338 Typ N | Oberfläche: | blank | Schneidstoff: | HSS-G | Schneidtyp: | N | Schneidrichtung: | rechts | Spannutlänge: | 40 mm | Spitzenwinkel: | 118° | Variantenartikel: | 330.2003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 typ n, din 338, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 21,90* | ab € 19,06* | € 26,10* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,47* | € 29,75* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 22,20* | € 29,78* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 22,53* | € 31,20* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 29,13* | € 38,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,906* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 100,00* | € 6,90* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|