Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Stufenbohrer,Ø 6-37mm, 12 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-330.2305
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2305
EAN/GTIN:
     4042146345832
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
  • Ausspitzung nach DIN 1412 C
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • rechtsschneidend
  • spiralgenutet
  • 118° Spitzenwinkel
  • 90° Stufenwinkel
  • absolute Laufruhe
  • hohe Schnittleistung
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Der Konus vereinfacht das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen.
Höherer Vorschub besonders bei NE-Metallen möglich durch geringe Schneidbelastung.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Bleche und NE-Metalle
Durchmesser D1:
37 mm
Durchmesser D2:
6 mm
Schaftdurchmesser D3:
10 mm
Durchmesser in mm:
6 - 37 mm
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
245 g
Herstellernummer:
330.2305
Gesamtlänge L1 in mm:
100 mm
Teillänge L2 in mm:
76 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 1412 C
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
24 mm
Spitzenwinkel:
118°
Stufenanzahl:
12
Variantenartikel:
330.2301
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.