Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Stufenbohrer,Ø 6-40mm, 16 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-330.2308
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.2308
EAN/GTIN:
     4042146345863
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
  • Ausspitzung nach DIN 1412 C
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • rechtsschneidend
  • spiralgenutet
  • 118° Spitzenwinkel
  • 90° Stufenwinkel
  • absolute Laufruhe
  • hohe Schnittleistung
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Der Konus vereinfacht das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen.
Höherer Vorschub besonders bei NE-Metallen möglich durch geringe Schneidbelastung.
Weitere Informationen:
Variantenartikel:
330.2301
Stufenanzahl:
19
Spitzenwinkel:
118°
Spannutlänge:
24 mm
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
HSS
Oberfläche:
blank
Norm:
DIN 1412 C
Material1:
Hochleistungsstahl
Teillänge L2 in mm:
81 mm
Gesamtlänge L1 in mm:
105 mm
Herstellernummer:
330.2308
Gewicht [g]:
455 g
Farbe:
silber
Durchmesser in mm:
6 - 40 mm
Schaftdurchmesser D3:
13 mm
Durchmesser D2:
6 mm
Durchmesser D1:
40 mm
Anwendungsbereich Material:
Bleche und NE-Metalle
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 107,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,70*
€ 124,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.