Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Co 5 Spiralbohrer-Satz, 170-tlg, 1-10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Variante Bohrer
Artikel-Nr.:
     C1699-330.3640
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.3640
EAN/GTIN:
     4042146211083
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • mit Integralverschluss
  • hochfeste Scharniere
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 130° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Warmhärtebeständigkeit
  • für höchste Beanspruchung
  • goldbraune Oberfläche
  • kobaltlegierter Hochleistungs-Stahl

Einsetzbar in unlegierte und legierte Stähle bis 1100 N/mm² Festigkeit, Vergütungs- und Einsatzstähle, rost- und säurebeständige Stähle und Warm- und Kaltarbeitsstähle
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Farbe:
gold
Gewicht [g]:
4150 g
Herstellernummer:
330.3640
Material1:
kobaltlegierter Hochleistungsstahl
max. Bohrbereich:
10.0 mm
min. Bohrbereich:
1.0 mm
Norm:
DIN 338 Typ N
Oberfläche:
sonstige
Schneidstoff:
HSS-G Co 5
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
130°
Teile im Satz:
170 -tlg.
Verpackung:
Metallkoffer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 typ n 10mm, din 338 typ n, din 338, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,11*
€ 410,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,40*
€ 406,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,03*
€ 386,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,28*
€ 378,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,99*
€ 365,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
330.3015
ab € 4,16*
Sonstiges
KS Tools
330.3100
ab € 26,27*
Sonstiges
KS Tools
330.3010
ab € 3,26*
Sonstiges
KS Tools
330.3025
ab € 5,25*
Sonstiges
KS Tools
330.3020
ab € 4,16*
Sonstiges
KS Tools
330.3035
ab € 10,58*
Sonstiges
KS Tools
330.3030
ab € 9,18*
Sonstiges
KS Tools
330.3045
ab € 13,81*
Sonstiges
KS Tools
330.3040
ab € 10,15*
Sonstiges
KS Tools
330.3055
ab € 15,35*
Sonstiges
KS Tools
330.3050
ab € 13,75*
Sonstiges
KS Tools
330.3065
ab € 20,76*
Sonstiges
KS Tools
330.3060
ab € 19,79*
Sonstiges
KS Tools
330.3075
ab € 23,52*
Sonstiges
KS Tools
330.3070
ab € 22,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.