Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS TiN Spiralbohrer, 2,7mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-330.4027
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.4027
EAN/GTIN:
     4042146340875
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 130° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Warmhärtebeständigkeit
  • für höchste Beanspruchung
  • mit TiN-beschichteter Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Spähro-, und Druckguss.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Durchmesser D:
2.7 mm
Farbe:
gold
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
330.4027
Gesamtlänge L1 in mm:
61.0 mm
Teillänge L2 in mm:
33.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 338 Typ N
Oberfläche:
TiN
Schneidstoff:
HSS TiN
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
28 mm
Spitzenwinkel:
130°
Variantenartikel:
330.4003
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 typ n, din 338, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,391* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.