Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS TiN Spiralbohrer, 9,5mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-330.4095
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.4095
EAN/GTIN:
     4042146341551
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 130° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Warmhärtebeständigkeit
  • für höchste Beanspruchung
  • mit TiN-beschichteter Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Spähro-, und Druckguss.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Durchmesser D:
9.5 mm
Farbe:
gold
Gewicht [g]:
480 g
Herstellernummer:
330.4095
Gesamtlänge L1 in mm:
125.0 mm
Teillänge L2 in mm:
81.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 338 Typ N
Oberfläche:
TiN
Schneidstoff:
HSS TiN
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
44 mm
Spitzenwinkel:
130°
Variantenartikel:
330.4003
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 typ n, din 338, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
10
pro Packung
€ 7,50*
ab € 35,08*
€ 45,41*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 39,02*
€ 51,95*
60 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 40,69*
€ 52,21*
9 Tage
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 41,33*
€ 54,68*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,39*
€ 66,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,41*
€ 54,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,20*
€ 53,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,99*
€ 51,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,20*
€ 49,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,58*
€ 47,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,08*
€ 41,75
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,508* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.