Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS TiN Spiralbohrer, 12,3mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-330.4123
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.4123
EAN/GTIN:
     4042146341834
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • 130° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • hohe Warmhärtebeständigkeit
  • für höchste Beanspruchung
  • mit TiN-beschichteter Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Spähro-, und Druckguss.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Durchmesser D:
12.3 mm
Farbe:
gold
Gewicht [g]:
490 g
Herstellernummer:
330.4123
Gesamtlänge L1 in mm:
151.0 mm
Teillänge L2 in mm:
101.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 338 Typ N
Oberfläche:
TiN
Schneidstoff:
HSS TiN
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
50 mm
Spitzenwinkel:
130°
Variantenartikel:
330.4003
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 338 typ n, din 338, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
144
pro Packung
€ 7,50*
ab € 33,24*
€ 43,46*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 37,17*
€ 49,80*
12 Tage
146
pro Packung
€ 4,95*
ab € 38,27*
€ 50,01*
10 Tage
146
pro Packung
€ 5,99*
ab € 38,79*
€ 52,26*
31 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 46,99*
€ 63,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,46*
€ 51,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,21*
€ 51,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,78*
€ 48,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,09*
€ 46,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,55*
€ 44,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,24*
€ 39,56
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,648* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.