Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-R Spiralbohrer kurz, 5,2mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     5417B-p540207
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.5052
EAN/GTIN:
     4042146342336
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
  • DIN 1897 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • ideal geeignet für dünnwandige Materialen
  • schwarze, dampfangelassene Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss, bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro-, und Druckguss.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Durchmesser D:
5.2 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
78 g
Herstellernummer:
330.5052
Gesamtlänge L1 in mm:
62.0 mm
Teillänge L2 in mm:
26.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 1897 Typ N
Oberfläche:
dampfangelassen
Schneidstoff:
HSS-R
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
36 mm
Spitzenwinkel:
118°
Variantenartikel:
330.5020
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 5,48*
6 Tage
52
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,53*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,04*
€ 6,16*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,30*
€ 8,96*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,40*
€ 17,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,48*
€ 6,52
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.