Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-R Spiralbohrer kurz, 7mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-330.5070
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.5070
EAN/GTIN:
     4042146342510
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
  • DIN 1897 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • ideal geeignet für dünnwandige Materialen
  • schwarze, dampfangelassene Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss, bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro-, und Druckguss.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Durchmesser D:
7.0 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
180 g
Herstellernummer:
330.5070
Gesamtlänge L1 in mm:
74.0 mm
Teillänge L2 in mm:
34.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 1897 Typ N
Oberfläche:
dampfangelassen
Schneidstoff:
HSS-R
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
40 mm
Spitzenwinkel:
118°
Variantenartikel:
330.5020
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,549* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,92*
€ 8,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.