Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-330.6033 Herst.-Nr.: 330.6033 EAN/GTIN: 4042146342718 |
| |
|
| | |
| - DIN 1897 Typ N
- rechtsschneidend
- Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff
- ab 3 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
- 135° Spitzenwinkel
- 20 - 30° Spiralwinkel
- goldbraune Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss, bis ca. 1100 N/mm² Festigkeit, rost- und säurebeständige Stähle, V2a, V4a, Grau- und Temperguss. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Material: | Stahl, Stahlguss, Temperguss | Durchmesser D: | 3.3 mm | Farbe: | gold | Gewicht [g]: | 33 g | Herstellernummer: | 330.6033 | Gesamtlänge L1 in mm: | 49.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 18.0 mm | Material1: | Hochleistungsstahl | Norm: | DIN 1897 Typ N, DIN 1412 C | Oberfläche: | sonstige | Schneidstoff: | HSS-G Co 5 | Schneidtyp: | N | Schneidrichtung: | rechts | Spannutlänge: | 31 mm | Spitzenwinkel: | 135° | Variantenartikel: | 330.6020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, Spiralbohrer ohne Norm, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, din 1897, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 11,61* | € 16,04* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 12,77* | € 18,35* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 13,38* | € 18,44* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 13,63* | € 19,32* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 14,63* | € 20,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,161* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|