Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-G Co 5 Spiralbohrer kurz, 3,6mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-330.6036
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.6036
EAN/GTIN:
     4042146342749
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
  • DIN 1897 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff
  • ab 3 mm Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
  • 135° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • goldbraune Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss, bis ca. 1100 N/mm² Festigkeit, rost- und säurebeständige Stähle, V2a, V4a, Grau- und Temperguss.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Stahl, Stahlguss, Temperguss
Durchmesser D:
3.6 mm
Farbe:
gold
Gewicht [g]:
37 g
Herstellernummer:
330.6036
Gesamtlänge L1 in mm:
52.0 mm
Teillänge L2 in mm:
20.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 1897 Typ N, DIN 1412 C
Oberfläche:
sonstige
Schneidstoff:
HSS-G Co 5
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
32 mm
Spitzenwinkel:
135°
Variantenartikel:
330.6020
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,17*
€ 21,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,10*
€ 20,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,06*
€ 15,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.