Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSSE Schweißpunkt-Bohrer, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Bohrer
Artikel-Nr.:
     C1699-332.0110
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     332.0110
EAN/GTIN:
     4042146213667
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunktbohrer
  • rechtsschneidend
  • Zentrumsspitze als Spitzenanschliff
  • präziser Anschliff
  • für gratfreies Bohren ohne Ankörnen
  • zum Ausbohren von Schweißpunkten
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen.
Zum Bohren von Kunststoffplatten, Kupfer-, Zink-, Aluminium-, Messing- und Stahlblech.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
Handbohrmaschinen
Anwendungsbereich Material:
Kupfer-, Alu-, Stahl-, Zink- und Kunststoffplatten
Durchmesser D:
10.0 mm
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
40 g
Herstellernummer:
332.0110
Gesamtlänge L1 in mm:
90.0 mm
Teillänge L2 in mm:
35.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSSE
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
55 mm
Variantenartikel:
332.0106
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.