Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Schweißpunkt-Fräser, 6,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Bohrer
Artikel-Nr.:
     C1699-332.0408
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     332.0408
EAN/GTIN:
     4042146213728
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunkt fräser
  • rechtsschneidend
  • Zentrumspitze als Spitzenanschliff
  • präziser Anschliff
  • für gratfreies Bohren ohne Ankörnen
  • zum Ausbohren von Schweißpunkten
  • TiCN beschichtete Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal geeignet für den Einsatz in Pneumatikmaschinen und Vario Fräsern.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
Vario Fräser
Durchmesser D:
6.5 mm
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
332.0408
Gesamtlänge L1 in mm:
44.0 mm
Teillänge L2 in mm:
15.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Oberfläche:
TiCN
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
29 mm
Variantenartikel:
332.0408
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Bohren, Bohrer, KFZ, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.