Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Schweißpunkt-Fräser, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Bohrer
Artikel-Nr.:
     C1699-332.0708
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     332.0708
EAN/GTIN:
     4042146213759
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunkt fräser
  • rechtsschneidend
  • Zentrumspitze als Spitzenanschliff
  • präziser Anschliff
  • für gratfreies Bohren ohne Ankörnen
  • zum Ausbohren von Schweißpunkten
  • TiCN beschichtete Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal geeignet für den Einsatz in Pneumatikmaschinen und Vario Fräsern.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
Vario Fräser
Durchmesser D:
8.0 mm
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
332.0708
Gesamtlänge L1 in mm:
44.0 mm
Teillänge L2 in mm:
15.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Oberfläche:
TiCN
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
29 mm
Variantenartikel:
332.0408
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Bohren, Bohrer, KFZ, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.