Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Blechschälbohrer, Ø 40-61mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Artikel-Nr.:
     C1699-336.0006
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     336.0006
EAN/GTIN:
     4042146235478
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
Bohrer Bit
  • Ausspitzung nach DIN 1412 C
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • rechtsschneidend
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Kegelwinkel
  • absolute Laufruhe
  • hohe Schnittleistung
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Bleche, NE-Metalle und Kunststoffe
Durchmesser D1:
61.0 mm
Durchmesser D2:
40.0 mm
Schaftdurchmesser D3:
13.0 mm
Durchmesser in mm:
40,0 - 61,0 mm
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
510 g
Herstellernummer:
336.0006
Gesamtlänge L1 in mm:
103.0 mm
Teillänge L2 in mm:
73.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 1412 C
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
30 mm
Spitzenwinkel:
118°
Variantenartikel:
336.0001
Weitere Suchbegriffe: Bohrerbit, blechschälbohrer, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.