Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Blechschälbohrer, Ø 4-30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Artikel-Nr.:
     C1699-336.0008
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     336.0008
EAN/GTIN:
     4042146235492
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
Bohrer Bit
  • Ausspitzung nach DIN 1412 C
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • rechtsschneidend
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Kegelwinkel
  • absolute Laufruhe
  • hohe Schnittleistung
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Bleche, NE-Metalle und Kunststoffe
Durchmesser D1:
30.0 mm
Durchmesser D2:
4.0 mm
Schaftdurchmesser D3:
9.0 mm
Durchmesser in mm:
4,0 - 30,0 mm
Farbe:
silber
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
336.0008
Gesamtlänge L1 in mm:
103.0 mm
Teillänge L2 in mm:
83.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 1412 C
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
20 mm
Spitzenwinkel:
118°
Variantenartikel:
336.0001
Weitere Suchbegriffe: Bohrerbit, blechschälbohrer 4-30mm, blechschälbohrer, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.