Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS TiN Blechschälbohrer-Satz, Kunststoffkassette 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Artikel-Nr.:
     C1699-336.0553
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     336.0553
EAN/GTIN:
     4042146345733
Suchbegriffe:
Blechschälbohrersatz
Schälaufbohrer-Satz
  • hervorragend stapelbar
  • mit Integralverschluss
  • hochfeste Scharniere
  • Ausspitzung nach DIN 1412 C
  • Kreuzanschliff als Ausspitzung
  • rechtsschneidend
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Kegelwinkel
  • absolute Laufruhe
  • hohe Schnittleistung
  • mit TiN-beschichteter Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
gold
Gewicht [g]:
590 g
Herstellernummer:
336.0553
Material1:
Hochleistungsstahl
max. Bohrbereich:
30.5 mm
min. Bohrbereich:
3.0 mm
Norm:
DIN 1412 C
Oberfläche:
TiN
Schneidstoff:
HSS TiN
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
118°
Teile im Satz:
4 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkassette
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,62*
€ 122,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.