Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Dünntrennscheibe, Ø 50 mm, 1 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-337.2005
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     337.2005
EAN/GTIN:
     4042146368817
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
  • exakter und sauberer Schnitt
  • kein Entgraten nötig
  • sehr kurze Trennzeiten
  • reduzierte Maschinenbelastung
  • Inox-Edelstahl

Ideal einsetzbar in sehr dünnen Materialien bis 2,5 mm, Werkzeugstahl, Blech, dünnwandigen Rohren und Profilen alle Art. Geeignet für Schlossereien, Karosseriebau, Sanitär- und Heizungsbau, Klempnerei, Blechverarbeitungsbetriebe, Tischlerei, Zimmerei, Dachdeckerei, Metallverarbeitung und alle Kfz-Betriebe.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für dünnwandige Materialien
Bohrung Ø (D2) mm:
6.0 mm
Durchmesser D1:
50,0 mm
Form:
gerade
Gewicht [g]:
100 g
Höhe H:
1.0 mm
Herstellernummer:
337.2005
Körnung:
sonstige
Material1:
Inox
Qualität:
Hochleistung
UPM max.:
13300
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/ikQAFIAdFmg
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
281
pro Paket
€ 7,50*
ab € 20,67*
€ 27,81*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 23,34*
€ 31,25*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 22,57*
€ 31,27*
11 Tage
283
pro Paket
€ 4,95*
ab € 23,94*
€ 31,94*
10 Tage
281
pro Paket
€ 5,99*
ab € 24,23*
€ 33,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,81*
€ 33,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,66*
€ 32,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,65*
€ 30,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,14*
€ 29,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,45*
€ 27,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,67*
€ 24,60
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,8268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.