Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Dünntrennscheibe, Ø 100mm, 1,6mm, 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-337.2010
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     337.2010
EAN/GTIN:
     4042146273852
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
  • exakter und sauberer Schnitt
  • kein Entgraten nötig
  • sehr kurze Trennzeiten
  • reduzierte Maschinenbelastung
  • Inox-Edelstahl

Ideal einsetzbar in sehr dünnen Materialien bis 2,5 mm, Werkzeugstahl, Blech, dünnwandigen Rohren und Profilen alle Art. Geeignet für Schlossereien, Karosseriebau, Sanitär- und Heizungsbau, Klempnerei, Blechverarbeitungsbetriebe, Tischlerei, Zimmerei, Dachdeckerei, Metallverarbeitung und alle Kfz-Betriebe.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für dünnwandige Materialien
Bohrung Ø (D2) mm:
16.0 mm
Durchmesser D1:
100,0 mm
Form:
gerade
Gewicht [g]:
1200 g
Höhe H:
1.6 mm
Herstellernummer:
337.2010
Körnung:
sonstige
Material1:
Inox
Qualität:
Hochleistung
UPM max.:
15250
Variantenartikel:
337.2010
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,50*
ab € 28,76*
€ 38,14*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 31,54*
€ 43,07*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 32,52*
€ 43,39*
45 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,30*
€ 43,89*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 33,76*
€ 45,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,14*
€ 45,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,01*
€ 45,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,61*
€ 42,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,75*
€ 41,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,70*
€ 37,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,76*
€ 34,22
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1504* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.