Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Dünntrennscheibe, Ø 125mm, 1 mm, 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     1551-337.2025
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     337.2025
EAN/GTIN:
     4042146220726
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
  • exakter und sauberer Schnitt
  • kein Entgraten nötig
  • sehr kurze Trennzeiten
  • reduzierte Maschinenbelastung
  • Inox-Edelstahl

Ideal einsetzbar in sehr dünnen Materialien bis 2,5 mm, Werkzeugstahl, Blech, dünnwandigen Rohren und Profilen alle Art. Geeignet für Schlossereien, Karosseriebau, Sanitär- und Heizungsbau, Klempnerei, Blechverarbeitungsbetriebe, Tischlerei, Zimmerei, Dachdeckerei, Metallverarbeitung und alle Kfz-Betriebe.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für dünnwandige Materialien
Bohrung Ø (D2) mm:
22.2 mm
Durchmesser D1:
125,0 mm
Form:
gerade
Gewicht [g]:
800 g
Höhe H:
1.0 mm
Herstellernummer:
337.2025
Körnung:
sonstige
Material1:
Inox
Qualität:
Hochleistung
UPM max.:
12200
Variantenartikel:
337.2010
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
131
pro Packung
€ 7,50*
ab € 18,23*
€ 25,40*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 20,14*
€ 28,28*
11 Tage
134
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,06*
€ 28,53*
10 Tage
131
pro Packung
€ 5,99*
ab € 21,25*
€ 29,72*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,95*
€ 31,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,40*
€ 30,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,37*
€ 29,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,76*
€ 27,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,27*
€ 26,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,22*
€ 25,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,23*
€ 21,69
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.