Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rostfreie Kegelform-Stahldrahtrundbürste, 0,5mm, Ø 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-340.0051
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     340.0051
EAN/GTIN:
     4042146236024
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste
  • gezopfte Ausführung
  • mit Gewindedorn
  • besonders langlebig Industrieversion
  • zur Verwendung in Einhandwinkelschleifern
  • für schwer zugängliche Stellen
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • glatter und rostfreier Stahldraht
Weitere Informationen:
Anzahl Zöpfe:
20
Gewindegröße:
M 14 x 2,0
Besatzbreite A:
14 mm
Besatzhöhe H:
21 mm
Durchmesser D:
115.0 mm
Drahtstärke:
0.5 mm
Form:
gezopft
Gewicht [g]:
210 g
Herstellernummer:
340.0051
Material1:
Rostfrei 0,50
UPM max.:
12500
Variantenartikel:
340.0050
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.