Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motoreinstell-Werkzeug-Satz für Chrysler / Mercedes, 6-tlg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.1025
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.1025
EAN/GTIN:
     4042146426906
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • zum Blockieren der Nockenwellen
  • zum Wechseln der Steuerkette
  • sehr hohe Passgenauigkeit
  • in stabilem Stahlblechkoffer

Anwendungsgebiete: Mercedes Fahrzeuge mit 2,2 / 2,7 CRD Motoren, Chrysler PT Cruiser mit 2,2 CRD Motoren, Jeep Gran Cherokee mit 2,7 CRD Motoren
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mercedes, Chrysler
Gewicht [g]:
1459 g
Herstellernummer:
400.1025
Motorcode Chrysler:
EDJ
Motorcode Mini:
W16 D16 (9HZ)
Motorcode Mitsubishi:
4HN
Motorcode PSA:
RHF (DW10BTED4) | RHJ (DW10BTED4) | RHK (DW10UTED4) | RHM (DW10ATED4) | RHR (DW10BTED4) | RHW (DW10ATED4) | 4HN (DW12MTED4) | 4HP (DW12BTED4) | 4HR (DW12BTED4) | 4HT (DW12BTED4) | 4HX (DW12TED4)
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,02*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 128,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 158,08*
€ 188,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 155,77*
€ 185,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 148,87*
€ 177,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 144,63*
€ 172,11
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 128,02*
€ 152,34
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
400.1028
ab € 7,71*
Sonstiges
KS Tools
400.1026
ab € 43,14*
Sonstiges
KS Tools
400.1027
ab € 60,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.