Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ-Werkstattausstattung
>
Motoreinstellwerkzeug
>
Artikel
Motoreinstell-Werkzeug-Satz für BMW, 10-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-400.1050
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
400.1050
EAN/GTIN:
4042146426944
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
für die professionelle Motor-Instandsetzung
zum Blockieren der Nockenwellen
zum Wechseln der Steuerkette
sehr hohe Passgenauigkeit
in stabilem Stahlblechkoffer
Anwendungsgebiete:
BMW
(E46) 316, 316ti Compact (Motorcode: N42 B18A / N46 B18), (E46) 318i, 318ti Compact (Motorcode: M42 B20A / N46 B18 / N46 B20), (E81/82/87) 118i, 120i (Motorcode: N46 B20B / N46T B20), (E90/91/92/93) 318i, 320i. (Motorcode: N46 B18B / N46 B20B), (E85) Z4 2,0 (Motorcode: N46 B20), (E83) X3 2,0 (Motorcode: N46 B20B
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW
Gewicht [g]:
2102 g
Herstellernummer:
400.1050
Teile im Satz:
10 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motoreinstellwerkzeuge
>
BMW
Weitere Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
,
Autowerkstatt
,
KFZ
,
KFZ-Werkzeuge
,
Motor
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 175,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,32*
€ 253,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,87*
€ 250,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,51*
€ 238,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,99*
€ 227,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,83*
€ 209,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Auslassnockenwellen-Ausrichtwerkzeug
KS Tools
400.1056
ab € 91,15*
Sonstiges
Bolzen M6x30mm
KS Tools
400.1181
ab € 1,54*
Sonstiges
Einlassnockenwellen-Ausrichtwerkzeug
KS Tools
400.1054
ab € 41,21*
Sonstiges
Fixierschrauben-Set M6x55mm, 2-tlg
KS Tools
400.1184
ab € 0,93*
Sonstiges
Kurbelwellen-OT-Fixierdorn, 130 mm
KS Tools
400.2351
ab € 4,82*
Sonstiges
Schwungrad-OT-Fixierdorn Ø 8 mm
KS Tools
400.1052
ab € 14,25*
Sonstiges
Sensorrad-Ausrichtwerkzeug
KS Tools
400.1055
ab € 32,89*
Sonstiges
Steuerketten-Vorspannwerkzeug Ø 10 mm x 21 mm, 130 mm
KS Tools
400.1053
ab € 12,78*
Sonstiges
Unterlegscheibe M6
KS Tools
400.1185
ab € 0,75*
Sonstiges
Verbindungsbolzen M8 x 25 mm für Nockenwellen-Justierwerkzeuge
KS Tools
400.1183
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen