Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motoreinstell-Werkzeug-Satz für Volvo, 7-tlg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.1825
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.1825
EAN/GTIN:
     4042146428375
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • zum Wechseln des Zahnriemens
  • sehr hohe Passgenauigkeit
  • in stabilem Stahlblechkoffer

Anwendungsgebiete: Volvo C30, S40, V50, S60, S70, S80, V70
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Gewicht [g]:
1283 g
Herstellernummer:
400.1825
Motorcode Dacia:
K9K 790 | K9K 792 | K9K 794 | K9K 796 | K9K 884 | K9K 892 | K9K 894 | K9K 896 | K9K 898
Motorcode Ford:
ALDA | AOBA | AOBC | AOWA | AOWB | ASDA | ASDB | EDBB | EDBD | EDDB | EDDC | EDDD | EDDF | EYDB | EYDC | EYDF | EYDG | EYDI | EYDJ | EYDL | EYPA | EYPC | FFBA | FFWA | FXJA | GZFA | GZFB | GZFC | HMDA | HWDA | HWDB | KHBA | L1L | NGB | NGC | NGD | QYBA | QYWA | RKF | RKH | RKJ | RKK | RTJA | RTJB | SEBA | SEWA | SHDA | SHDB | SHDC | SNJA | SNJB | SPJA | SPJC | STJA | STJB | TBBA | TBBB | TBWA | TBWB
Motorcode Nissan:
K9K | K9K 702 | K9K 704 | K9K 710 | K9K 714 | K9K 716 | K9K 718
Motorcode Renault:
K9K 700 | K9K 702 | K9K 704 | K9K 706 | K9K 710 | K9K 712 | K9K 714 | K9K 716 | K9K 718 | K9K 722 | K9K 724 | K9K 728 | K9K 729 | K9K 732 | K9K 734 | K9K 740 | K9K 750 | K9K 752 | K9K 760 | K9K 762 | K9K 764 | K9K 766 | K9K 768 | K9K 770 | K9K 772 | K9K 774 | K9K 780 | K9K 782 | K9K 790 | K9K 792 | K9K 794 | K9K 796 | K9K 800 | K9K 802 | K9K 804 | K9K 806 | K9K 808 | K9K 830 | K9K 832 | K9K 834 | K9K 836 | K9K 837 | K9K 838 | K9K 842 | K9K 846 | L7X 701 | L7X 727 | L7X 731 | L7X 733 | N7Q 704
Teile im Satz:
7 -tlg.
Verpackung:
Stahlblechkoffer
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,54*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 119,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 147,58*
€ 175,62
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 143,30*
€ 170,53
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 135,77*
€ 161,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 132,48*
€ 157,65
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 117,54*
€ 139,87
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
400.0603
ab € 4,97*
Sonstiges
KS Tools
400.1812
ab € 38,15*
Sonstiges
KS Tools
400.1101
ab € 5,01*
Sonstiges
KS Tools
400.1808
ab € 13,87*
Sonstiges
KS Tools
400.1811
ab € 38,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.