Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motoreinstell-Werkzeug-Satz für Ford / Volvo, 4-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-400.4125
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     400.4125
EAN/GTIN:
     4042146594636
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • zum Blockieren der Kurbelwellen und Nockenwellen
  • zum Wechseln des Zahnriemens
  • sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete: Ford B-Max (2012), C-Max (2010), Focus (2011), Galaxy (2010), Grand-C-Max (2010-2011), Mondeo (2010), S-Max (2010), Volvo S60 (2001), S80 (2010-2011), V60 (2011), V70 (2010-2011) mit 1,6 Ti-VCT, 2,0 TDCI Motoren (Motorcode: IQJA / JQDA / JQDB / JQDA / JTDB / JQDA / JQDB / JTWA / JTWB / JQDA / JTDA / JTDB / JTBA / JTBB / B4164T3 / B4164T / B41464T2)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford, Volvo
Gewicht [g]:
498 g
Herstellernummer:
400.4125
Teile im Satz:
4 -tlg.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
400.0905
ab € 5,02*
Sonstiges
KS Tools
400.4126
ab € 18,43*
Sonstiges
KS Tools
400.0902
ab € 12,80*
Sonstiges
KS Tools
400.4127
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.