Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ-Werkstattausstattung
>
Motoreinstellwerkzeug
>
Artikel
Motoreinstell-Werkzeug-Satz für Ford, 5-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-400.4150
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
400.4150
EAN/GTIN:
4042146594544
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
für die professionelle Motor-Instandsetzung
zum Blockieren der Kurbelwellen und Nockenwellen
zum Wechseln des Zahnriemens
sehr hohe Passgenauigkeit
in stabilem Stahlblechkoffer
Anwendungsgebiete:
Ford
Galaxy (2010), Mondeo (2010), S Max (2010), Focus (2011) mit 2,0 SCTI Ecoboost / Ti-VCT Motoren (Motorcode: TNWA / TNWB / TNBA / TPWA / MGDA / XQDA)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford
Gewicht [g]:
2175 g
Herstellernummer:
400.4150
Teile im Satz:
5 -tlg.
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motoreinstellwerkzeuge
>
Ford
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 106,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kurbelwellen-Fixierdorn, Ø 8 mm, 58 mm
KS Tools
400.0905
ab € 4,64*
Sonstiges
Nockenwellen-Ausrichtungsplatte, 149 mm
KS Tools
400.4152
ab € 13,80*
Sonstiges
Nockenwellen-Ausrichtungsplatte, 198 mm
KS Tools
400.4151
ab € 33,62*
Sonstiges
Spannstift 2,0 mm
KS Tools
400.4154
ab € 2,57*
Sonstiges
Stift für die Ausrichtung der Kurbelwellenstellung
KS Tools
400.4153
ab € 20,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen