Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Abziehwerkzeug
>
Abzieher
>
Abziehersatz
>
Artikel
Einspritzpumpenrad-Abzieher-Satz für VAG, 13-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-405.0100
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
405.0100
EAN/GTIN:
4042146768457
Suchbegriffe:
Abziehersatz
abziehersatz kstools
ideal zum schnellen und einfachen Abziehen des Einspritzpumpenrades
Druckspindeln M12 x 1,75 mm mit Druckkugel
inklusive Trennmesser
hohe Zeitersparnis
robuste Ausführung
in stabilem Kunststoffkoffer
Anwendungsgebiete:
Volkswagen
LT
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Ausführung:
robust
Gewicht [g]:
2380 g
Herstellernummer:
405.0100
Teile im Satz:
13 -tlg.
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Einspritzsystem
>
Pumpenrad-Abzieher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 96,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Druckspindel, M12 x 1,75 mm, 50 mm
KS Tools
405.0103
ab € 2,58*
Sonstiges
Druckspindel, M12 x 1,75 mm, 90 mm
KS Tools
405.0108
ab € 3,19*
Sonstiges
Druckstück, Ø 52 mm
KS Tools
405.0107
ab € 7,15*
Sonstiges
Druckstück, Ø 60 mm
KS Tools
405.0102
ab € 17,22*
Sonstiges
Gleitschraube mit Mutter, M8
KS Tools
405.0111
ab € 3,58*
Sonstiges
Spannschraube, M10 x 1,5 mm, 66,5 mm
KS Tools
405.0104
ab € 1,79*
Sonstiges
Traverse, 100 mm
KS Tools
405.0106
ab € 7,20*
Sonstiges
Traverse, 110 mm
KS Tools
405.0109
ab € 4,98*
Sonstiges
Trennmesser
KS Tools
405.0101
ab € 45,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen