Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armaturenbrett-Verbindungsclip für GM,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1302
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1302
EAN/GTIN:
     4042146580851
  • für Opel
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Opel
Durchmesser in mm:
12,7 mm
Gewicht [g]:
34 g
Herstellernummer:
420.1302
Kopf-Ø in mm:
25.4 mm
Länge mm:
22.7 mm
OE-Code GM:
5973996
OE-Code:
5973996
Variantenartikel:
420.1302
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
66
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 2,89*
€ 4,34*
8 Tage
66
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,98*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,47*
€ 5,59*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,97*
€ 5,85*
7 Tage
62
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,06*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.