Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischrauben-Verbindungsclip für Toyota,10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.1760
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.1760
EAN/GTIN:
     4042146582213
  • für Mitsubishi
  • für Toyota / Lexus
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mitsubishi, Toyota, Lexus
Durchmesser in mm:
10,0 mm
Gewicht [g]:
18 g
Herstellernummer:
420.1760
Kopf-Ø in mm:
12.0 mm
Länge mm:
16.0 mm
OE-Code Toyota:
MB083120 | 9018904008
OE-Code:
MB083120 | 9018904008
Variantenartikel:
420.1760
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
210
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 2,15*
€ 3,26*
7 Tage
210
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 3,73*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 4,26*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,94*
€ 4,39*
7 Tage
210
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.