Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauben-Tülle für Fiat/Toyota/Nissan,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5211
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5211
EAN/GTIN:
     4042146583661
  • für Fiat
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fiat
Durchmesser in mm:
9,7 mm
Gewicht [g]:
68 g
Herstellernummer:
420.5211
Kopf-Ø in mm:
12.3 mm
Länge mm:
18.0 mm
OE-Code:
83468473
Variantenartikel:
420.1211
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
37
pro Stück
€ 19,90*
ab € 7,98*
€ 11,40*
8 Tage
37
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 13,14*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,65*
€ 14,31*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,98*
€ 15,50*
8 Tage
37
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,20*
€ 16,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.