Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Aluminium, Aussen-Ø 15,5mm, Innen-Ø 12mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.0020
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0020
EAN/GTIN:
     4042146800478
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
15.5 mm
Anwendungsbereich:
BMW
Gewicht [g]:
1 g
Herstellernummer:
430.0020
Innen-Durchmesser in mm:
12 mm
Stärke mm:
1.5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.