Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Weichstoff, Ø 20 x 14mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.0033
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0033
EAN/GTIN:
     4042146800744
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
20 mm
Anwendungsbereich:
VAG
Gewicht [g]:
2 g
Herstellernummer:
430.0033
Innen-Durchmesser in mm:
14 mm
Stärke mm:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.