Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Kupfer, Aussen-Ø 20mm, Innen-Ø 10mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.0508
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0508
EAN/GTIN:
     4042146606957
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Kupfer
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
20 mm
Anwendungsbereich:
BMW, Ford, Land Rover, Mazda, PSA, Volvo
Gewicht [g]:
4 g
Herstellernummer:
430.0508
Innen-Durchmesser in mm:
10 mm
Material1:
Kupfer
OE-Code Fiat:
9400313409
OE-Code Ford:
1145962 | 1714920
OE-Code Landrover:
LR006295
OE-Code Mazda:
Y401-10-4J5
OE-Code Mitsubishi:
MN982164
OE-Code PSA:
0164.54 | 0313.33 | 0313.40
OE-Code Rover:
LR006295
OE-Code Volvo:
30735089 | 66135526
OE-Code:
1 145 962 | 1113 7 804 900 | 30735089 | 313,33 / 313,40
Stärke mm:
2 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.