Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Unterlegscheibe
>
Distanzscheibe
>
Artikel
Dichtring, Form NBR, Aussen-Ø 21mm, Innen-Ø 11mm, 1er-Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-430.0529
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
430.0529
EAN/GTIN:
4042146607053
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
Form NBR
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
21 mm
Anwendungsbereich:
General Motors, Opel, Saab
Gewicht [g]:
1 g
Herstellernummer:
430.0529
Innen-Durchmesser in mm:
11 mm
OE-Code Fiat:
71739194
OE-Code GM:
3536966
OE-Code Opel:
12616850 | 652526
OE-Code Saab:
3536966
OE-Code:
0652 526 | 3536966
Stärke mm:
2.5 mm
... >
Ölservice
>
Ölablassschrauben & Dichtringe
>
General Motors
... >
Ölservice
>
Ölablassschrauben & Dichtringe
>
Opel
... >
Ölservice
>
Ölablassschrauben & Dichtringe
>
Saab
Weitere Suchbegriffe:
Distanzscheibe
,
dichtring nitrilkautschuk
,
dichtring
,
dichtring pg 1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,36*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen