Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Form NBR, Aussen-Ø 22mm, Innen-Ø 13mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.0530
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0530
EAN/GTIN:
     4042146607046
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Form NBR
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
22 mm
Anwendungsbereich:
Ford, Jaguar, Saab, Volvo
Gewicht [g]:
1 g
Herstellernummer:
430.0530
Innen-Durchmesser in mm:
13 mm
OE-Code Ford:
1005593 | 97JM6734BA
OE-Code:
1 005 593 | 8728057
Stärke mm:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Distanzscheibe, dichtring
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.