Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Kupfer, Aussen-Ø 31mm, Innen-Ø 26mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.0535
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0535
EAN/GTIN:
     4042146607220
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Kupfer
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
31 mm
Anwendungsbereich:
VAG
Gewicht [g]:
3 g
Herstellernummer:
430.0535
Innen-Durchmesser in mm:
26 mm
Material1:
Kupfer
OE-Code Audi:
N0438541 | N138212
OE-Code Mercedes:
007603026301 | 915035000025
OE-Code Opel:
2091026
OE-Code Porsche:
N0438541
OE-Code Seat:
N0438541 | N138212
OE-Code Skoda:
N0438541 | N138212
OE-Code Volkswagen:
N0438541 | N138212
OE-Code:
N0438541
Stärke mm:
2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.