Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megu-Dichtring, Aussen-Ø 18mm, Innen-Ø 12,7mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.0537
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0537
EAN/GTIN:
     4042146607060
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Megu
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
18 mm
Anwendungsbereich:
General Motors
Gewicht [g]:
1.3 g
Herstellernummer:
430.0537
Innen-Durchmesser in mm:
12.7 mm
OE-Code GM:
G14090908
OE-Code:
G14090908
Stärke mm:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Distanzscheibe, dichtring
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.