Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Kupfer, Aussen-Ø 17mm, Innen-Ø 12mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.1502
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1502
EAN/GTIN:
     4042146599730
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Kupfer
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
17 mm
Anwendungsbereich:
BMW, Jeep, Mercedes
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
430.1502
Innen-Durchmesser in mm:
12.0 mm
Material1:
Kupfer
OE-Code Chrysler:
05096976AA | 5096976AA
OE-Code Mercedes:
A007603012102
OE-Code:
007603 012 110 | 05073946AA | 0711 9 963 151
Stärke mm:
1,5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.