Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Aluminium, Aussen-Ø 30mm, Innen-Ø 22mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.1517
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1517
EAN/GTIN:
     4042146599679
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Aluminuim
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
30 mm
Anwendungsbereich:
Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Opel, Renault, Saab
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
430.1517
Innen-Durchmesser in mm:
22.0 mm
Material1:
Aluminium
OE-Code Alfa Romeo:
10263450
OE-Code Fiat:
10263450
OE-Code Iveco:
10263450
OE-Code Lancia:
10263450
OE-Code PSA:
10263450
OE-Code Renault:
10263450
OE-Code Saab:
10263450
OE-Code:
10263450
Stärke mm:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Distanzscheibe, dichtring
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,281* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.