Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Weichstoff, Ø 24 x 12mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.1527
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1527
EAN/GTIN:
     4042146599785
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Weichstoff
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
24 mm
Anwendungsbereich:
Daihatsu, Lexus, Toyota
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
430.1527
Innen-Durchmesser in mm:
12.0 mm
OE-Code Daihatsu:
90044-30281 | 90430-12031
OE-Code Mini:
11137791818
OE-Code Toyota:
90080-43037 | 90430-C0005 | 90430-12028
OE-Code:
90044-30281-000 | 90430-12028
Stärke mm:
2,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Distanzscheibe, dichtring
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,29*
€ 11,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.