Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Kupfer, Aussen-Ø 17mm, Innen-Ø 12mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.2502
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2502
EAN/GTIN:
     4042146600641
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Kupfer
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
17 mm
Anwendungsbereich:
BMW, Jeep, Mercedes
Gewicht [g]:
25 g
Herstellernummer:
430.2502
Innen-Durchmesser in mm:
12.0 mm
Material1:
Kupfer
OE-Code Chrysler:
05096976AA | 5096976AA
OE-Code Mercedes:
A007603012102
OE-Code:
007603 012 110 | 05073946AA | 0711 9 963 151
Stärke mm:
1,5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
6
pro Packung
€ 19,90*
ab € 2,33*
€ 3,41*
7 Tage
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,91*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 4,10*
6 Tage
6
pro Packung
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 4,13*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,50*
€ 5,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0932* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.