Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Kupfer, Aussen-Ø 18mm, Innen-Ø 14mm, 25er-Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1955-2001717208
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2503
EAN/GTIN:
     4042146600863
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Kupfer
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
18 mm
Anwendungsbereich:
Smart for four
Gewicht [g]:
25 g
Herstellernummer:
430.2503
Innen-Durchmesser in mm:
14.0 mm
Material1:
Kupfer
OE-Code Fiat:
746152
OE-Code Mercedes:
007603014102
OE-Code Porsche:
90110899400
OE-Code Smart:
007603014102
OE-Code:
CN007603014102
Stärke mm:
1,5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 2,66*
€ 4,03*
26 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 3,52*
€ 5,30*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,98*
€ 30,62*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.