Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Kupfer, Aussen-Ø 26mm, Innen-Ø 18mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.2506
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2506
EAN/GTIN:
     4042146600573
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Kupfer
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
26 mm
Anwendungsbereich:
Alfa Romeo, Fiat
Gewicht [g]:
75 g
Herstellernummer:
430.2506
Innen-Durchmesser in mm:
18.0 mm
Material1:
Kupfer
OE-Code Alfa Romeo:
10261660
OE-Code Chrysler:
68093038AA | 68098272AA
OE-Code Fiat:
10261660
OE-Code Suzuki:
13996-79J50
OE-Code:
10261660
Stärke mm:
1,5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,516* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,80*
€ 21,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,60*
€ 20,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,35*
€ 18,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.