Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Aluminium, Aussen-Ø 24mm, Innen-Ø 18mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.2515
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2515
EAN/GTIN:
     4042146600818
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Aluminuim
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
24 mm
Anwendungsbereich:
Porsche, Volvo
Gewicht [g]:
25 g
Herstellernummer:
430.2515
Innen-Durchmesser in mm:
18.0 mm
Material1:
Aluminium
OE-Code Audi:
N0138161
OE-Code Ford:
1386502
OE-Code Mercedes:
007603018103
OE-Code Mitsubishi:
MD003312
OE-Code Opel:
11017692
OE-Code Porsche:
90012310630
OE-Code Renault:
5003062021
OE-Code Rover:
LR000506
OE-Code Seat:
N0138161
OE-Code Skoda:
N0138161
OE-Code Toyota:
1513467010
OE-Code Volvo:
977751 | 977751-7
OE-Code Volkswagen:
N0138161
OE-Code:
977751 - 7
Stärke mm:
1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Distanzscheibe, dichtring
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,72*
€ 4,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.