Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring, Japan, Aussen-Ø 26mm, Innen-Ø 20mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.2519
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.2519
EAN/GTIN:
     4042146600870
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
  • Japan
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser in mm:
26 mm
Anwendungsbereich:
Subaru
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
430.2519
Innen-Durchmesser in mm:
20.0 mm
OE-Code Subaru:
11126AA000
OE-Code:
11126AA000
Stärke mm:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Distanzscheibe, dichtring
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4436* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,02*
€ 17,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.